Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1144DP4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1144DP4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1144DP4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1144DP4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99401435
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1144DP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Verpackungsvolumen
16480.4047212 cm³
Paketgewicht
2990 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.9 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
2350 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.9 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
RJ-11 ports Quantität
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Volumen Hauptkarton
60144.9821784 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,07*
€ 691,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,62*
€ 689,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,48*
€ 671,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,78*
€ 653,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,62*
€ 614,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,74*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHDPX5
ab € 80,19*
Zubehör
Aten
2X-046G
ab € 32,43*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,37*
Zubehör
Aten
2XRT-0019G
ab € 74,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.