Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-06N-HDB-AM USB-C-zu-HDMI 4K-Adapter mit Alternativmodus – DP 1.2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U444-06N-HDB-AM USB-C-zu-HDMI 4K-Adapter mit Alternativmodus – DP 1.2, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-HDB-AM USB-C-zu-HDMI 4K-Adapter mit Alternativmodus – DP 1.2, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-HDB-AM USB-C-zu-HDMI 4K-Adapter mit Alternativmodus – DP 1.2, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-HDB-AM USB-C-zu-HDMI 4K-Adapter mit Alternativmodus – DP 1.2, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-HDB-AM USB-C-zu-HDMI 4K-Adapter mit Alternativmodus – DP 1.2, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-53525354
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-06N-HDB-AM
EAN/GTIN:
     0037332210661
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das USB-C-zu-HDMI-Kabel verbindet ein 4K-HDMI-Display mit Ihrem USB-C- oder Thunderbolt 3-Gerät
Mit dem USB 3.2-zu-HDMI-Adapter können Sie Video von Ihrem Tablet, Laptop, Chromebook, MacBook, Smartphone oder PC auf einen 4K HDMI-fähigen Fernseher, Monitor oder Projektor übertragen. Er eignet sich ideal für Videopräsentationen in Konferenzräumen und Klassenzimmern, zur Bearbeitung mehrerer Dokumente auf einem größeren Bildschirm oder zum Streamen von Video für Digital Signage in kristallklarer 4K-Qualität.

Unterstützt den alternativen USB-DisplayPort-Modus für die Übertragung von Videosignalen
Mit einem Quellgerät, das auch den USB-DisplayPort-Alt-Modus unterstützt, können Sie Videos von Ihrem primären Display auf ein anderes Display erweitern, dasselbe Video auf beiden Displays duplizieren oder das zweite Display als das primäre Display festlegen.

Überträgt kristallklares 4K-HDMI-Video und digitales Audio
Schließen Sie den HDMI-Anschluss mit einem HDMI-Kabel (separat erhältlich) an das Display an, um digitales Audio und Ultra High Definition-Video an einen 4K-fähigen HDMI-Fernseher, Projektor oder Monitor zu senden, Der HDMI-Anschluss unterstützt UHD-Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 (4K) bei 24/25/30 Hz und sattem 7.1-Surround-Sound. Er unterstützt auch 36-Bit Deep Color (12-Bit pro Kanal) und Übertragungsraten pro Spur von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR). Dieses USB-C-zu-HDMI-Kabel ist abwärtskompatibel mit nicht-4K-Displays.

Das eingebaute USB-C-Kabel kann in beide Richtungen angeschlossen werden
Schließen Sie den umkehrbaren USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Quellgeräts an. Der einfach zu verwendende USB-C-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.

Gebrauchsfertig direkt aus der Verpackung
Der Plug-and-Play USB 3.2-zu-HDMI-Adapter erfordert keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung. Er ist etwa halb so groß wie eine Kreditkarte und lässt sich leicht in einer Tasche, Aktentasche oder Laptoptasche verstauen, um unterwegs angeschlossen zu werden.

3-jährige Garantie und umweltfreundliches Design
Der U444-06N-HDB-AM wird mit einer 3-Jahres-Garantie geliefert. Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den strengen RoHS-Spezifikationen und demonstriert, dass sich Tripp Lite für die Umwelt engagiert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119.9 mm
Verpackungstiefe
100.1 mm
Verpackungshöhe
20.1 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
115.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332210668
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
12.5 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
6.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P568-006
ab € 8,10*
Zubehör
Tripp Lite
P568-016
ab € 13,56*
Zubehör
Tripp Lite
U209-006-RJ45-X
ab € 17,47*
Zubehör
Tripp Lite
U428-000-F
ab € 5,90*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,78*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,22*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP
ab € 22,28*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP-BD
ab € 23,88*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP-BE
ab € 21,52*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H
ab € 26,88*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H4K6BE
ab € 23,01*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H4K6BM
ab € 26,85*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-HBE
ab € 19,55*
Zubehör
Tripp Lite
U444-006-DP
ab € 26,15*
Zubehör
Tripp Lite
U444-006-DP-BE
ab € 22,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.