Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-003-DP-BE USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K 60 Hz, HDR, verriegelbarer DP-Anschluss, 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U444-003-DP-BE USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K 60 Hz, HDR, verriegelbarer DP-Anschluss, 0,9 m
Tripp Lite U444-003-DP-BE USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K 60 Hz, HDR, verriegelbarer DP-Anschluss, 0,9 m
Tripp Lite U444-003-DP-BE USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K 60 Hz, HDR, verriegelbarer DP-Anschluss, 0,9 m
Tripp Lite U444-003-DP-BE USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K 60 Hz, HDR, verriegelbarer DP-Anschluss, 0,9 m
Tripp Lite U444-003-DP-BE USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K 60 Hz, HDR, verriegelbarer DP-Anschluss, 0,9 m
Tripp Lite U444-003-DP-BE USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K 60 Hz, HDR, verriegelbarer DP-Anschluss, 0,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70312554
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-003-DP-BE
EAN/GTIN:
     0037332236678
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der USB-C-zu-DisplayPort-Adapter wird an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Computers angeschlossen
Dieser USB Typ-C-zu-DisplayPort-Adapter (Stecker/Stecker) verbindet einen DP-Monitor, Projektor oder Fernseher mit dem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Desktop-Computers, Tablets, Laptops, Notebooks, MacBooks, Chromebooks oder Smartphones. Er ist ein idealer Anschluss für Multitasking, Videopräsentationen auf Messen und Konferenzen, die Bearbeitung von Dokumenten, das Spielen von Online-Spielen und das Ansehen von 4K-Filmen auf einem größeren Bildschirm. Für Ihre 4K-Verbindung wird kein weiterer Adapter und kein weiteres Kabel benötigt.

Unterstützt den alternativen USB-C-DisplayPort-Modus für die Konvertierung von Audio-/Videosignalen
Durch den Anschluss des USB-C-Kabels an ein Quellgerät, das den USB-DisplayPort-Alt-Modus unterstützt, können Sie 4K-Video und digitales Audio auf einem DP-Monitor, Fernseher oder Projektor wiedergeben, ohne spezielle Softwaretreiber zu installieren.

Genießen Sie die hohe Detailschärfe von 4K-Videos inklusive Audio und 4:4:4-Farbunterabtastung
Dieses 4K-DisplayPort-Kabel unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz sowie HDR-Video und bietet eine große Auswahl an lebhaften Farben mit reicherem Kontrast, helleren Weißtönen und tieferen Schwarztönen auf Ihrem 4K-Display. Die HDCP 2.2-Konformität ermöglicht Ihnen das Streamen von 4K Amazon- und Netflix-Inhalten ohne Komplikationen. Dieser Adapter unterstützt auch eine 4:4:4-Farbunterabtastung für höchst anspruchsvolle PC-Spiele oder die Verwendung Ihres HDTV als PC-Monitor. Das Kabel ist abwärtskompatibel mit nicht-4K-Displays, so dass Sie einen 1080p-Monitor verwenden können, falls dieser verfügbar ist.

Der verriegelbare DP-Anschluss verhindert ein versehentliches Ausstecken und teure Ausfallzeiten
Wenn sich ein Kabel versehentlich löst, kann dies einen kostspieligen und zeitraubenden Signalverlust bedeuten. Der verriegelbaren DisplayPort-Anschluss trägt dazu bei, dieses Risiko zu vermeiden und schützt Ihre Audio-/Videoübertragung, da eine ausfallsichere Verbindung aufrechterhalten wird. Das verriegelbare Kabel ist auch von unschätzbarem Wert, wenn Geräte in einem Rack bewegt oder aus engen Bereichen entfernt werden und dabei sichergestellt werden muss, dass das Kabel immer angeschlossen bleibt.

Umkehrbarer USB-C-Steckvberbinder, der in jede Richtung angeschlossen werden kann
Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln, die nur in einer Richtung angeschlossen werden, wird der umkehrbare USB-C-Stecker in beide Richtungen in einen USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss gesteckt, so dass jedes Mal eine problemlose Verbindung entsteht.

Ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit, hoher Komfort dank Plug-and-Play
Das Plug-and-Play USB-Typ-C auf DisplayPort-Kabel benötigt keine Software oder externe Stromversorgung. Schließen Sie einfach den USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss eines Quellgeräts an, das den USB DisplayPort Alt-Modus unterstützt, und verbinden Sie den DP-Stecker mit Ihrem Display. Das 0,91 m lange USB 3.1 Gen 1-Kabel ist abwärtskompatibel mit früheren USB- und DisplayPort-Generationen, sodass Sie es mit älteren Geräten verwenden können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332236675
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Ursprungsland
Vietnam
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,98*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,78*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,56*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,32*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,59*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,97*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 26,93*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,49*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,77*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,66*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
ab € 31,40*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
ab € 45,58*
Zubehör
Tripp Lite
P582-015-HD-V2A
ab € 53,36*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003
ab € 9,09*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003-BK
ab € 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.