Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Tripp Lite U436-06N-2P5 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101890503
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U436-06N-2P5
EAN/GTIN:
     0037332272706
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
30 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517,62,0090
Breite des Versandkartons
398.8 mm
Höhe des Versandkartons
350.5 mm
Design
Komponente für
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.5 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
53 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,17*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-006-BK
ab € 4,26*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,87*
Zubehör
Tripp Lite
U209-006-RJ45-X
ab € 17,53*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA
ab € 47,58*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA-R
ab € 50,17*
Zubehör
Tripp Lite
U261-001-BT4
ab € 12,05*
Zubehör
Tripp Lite
U261-001-BT5
ab € 12,72*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-GB-AL
ab € 21,00*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-GBW
ab € 19,29*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 20,04*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,21*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW
ab € 18,75*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW-RA
ab € 18,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.