Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-003-DP Aktives USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K 60 Hz, 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U444-003-DP Aktives USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K 60 Hz, 0,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51994055
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-003-DP
EAN/GTIN:
     0037332210371
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Verbindet ein DisplayPort-Display mit Ihrem USB-C- oder Thunderbolt 3-Gerät
Mit diesem USB-C-zu-Displayport 4K-Kabel können Sie digitales Audio und 4K-Video von Ihrem Tablet, Laptop, Chromebook, MacBook, Smartphone oder PC auf einen DisplayPort-fähigen Monitor oder Projektor übertragen. Eignet sich ideal für Videopräsentationen in Konferenzräumen und Klassenzimmern, zur Bearbeitung mehrerer Dokumente auf einem größeren Bildschirm oder zum Streamen von Video für Digital Signage in kristallklarer 4K-Qualität.

Unterstützt den alternativen Modus des USB DisplayPorts zur Übertragung von Audio-/Video-Signalen
Mit einem Quellgerät, das auch den USB-DisplayPort-Alt-Modus unterstützt, können Sie Videos von Ihrem primären Display auf ein anderes Display erweitern, dasselbe Video auf beiden Displays duplizieren oder das zweite Display als das primäre Display festlegen.

Überträgt kristallklares 4K-Video und digitales Audio
Dieses 0,91 m lange Kabel unterstützt UHD-Videoauflösungen (Ultra High Definition) bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz, 36-Bit Deep Color (12-Bit pro Kanal) und Übertragungsraten pro Spur von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR). Es unterstützt auch USB 3.1 Gen 1-Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Das Kabel ist abwärtskompatibel mit nicht-4K-Displays, so dass Sie einen 1080p-Monitor verwenden können, falls dieser verfügbar ist.

Das eingebaute USB-C-Kabel kann in beide Richtungen angeschlossen werden
Schließen Sie den umkehrbaren USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Quellgeräts an. Der einfach zu verwendende USB-C-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.

Erstklassige Konstruktion für überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit
Die Folien-und Geflechtabschirmung bietet eine zuverlässige, fehlerfreie Signalqualität und Schutz vor EMI/RFI-Leitungsstörungen, die Daten verfälschen oder zerstören können. Anvulkanisierte, vergoldete Steckverbinder mit korrosionsbeständigen, vergoldeten Kontakten bieten maximale Leitfähigkeit und minimieren Datenverluste. Die integrierte Zugentlastung verringert die Belastung und ermöglicht eine freie Beweglichkeit von Kabel und Steckverbinder ohne Rissbildung.

Gebrauchsfertig direkt aus der Verpackung
Der Plug-and-Play USB-C-zu-DisplayPort-Adapter erfordert keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung und funktioniert sowohl mit Windows- als auch mit Mac-Betriebssystemen. Stecken Sie einfach das USB-C-Ende in den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Computers und das DisplayPort-Ende in den Eingangsanschluss des Bildschirms. Das 0,91 m lange Kabel passt problemlos in eine Aktentasche oder Laptoptasche für den Anschluss unterwegs.

3-jährige Garantie und umweltfreundliches Design
Das U444-003-DP wird mit einer 3-Jahres-Garantie geliefert. Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den strengen RoHS-Spezifikationen und demonstriert, dass sich Tripp Lite für die Umwelt engagiert.

Der verriegelbare DP-Anschluss verhindert ein versehentliches Ausstecken und teure Ausfallzeiten
Wenn sich ein Kabel versehentlich löst, kann dies einen kostspieligen und zeitraubenden Signalverlust bedeuten. Der verriegelbaren DisplayPort-Anschluss trägt dazu bei, dieses Risiko zu vermeiden und schützt Ihre Audio-/Videoübertragung, da eine ausfallsichere Verbindung aufrechterhalten wird. Das verriegelbare Kabel ist auch von unschätzbarem Wert, wenn Geräte in einem Rack bewegt oder aus engen Bereichen entfernt werden und dabei sichergestellt werden muss, dass das Kabel immer angeschlossen bleibt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332210378
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Ursprungsland
Vietnam
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
72.58 g
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 5,00*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,73*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,61*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,35*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,69*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,02*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 27,07*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,51*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,74*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,80*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
ab € 31,55*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
ab € 45,18*
Zubehör
Tripp Lite
P582-015-HD-V2A
ab € 53,92*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003
ab € 9,13*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003-BK
ab € 9,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.