Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Tripp Lite U444-003-DP-BD Videokabel-Adapter 0,91 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-7747233
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-003-DP-BD
EAN/GTIN:
     0037332250704
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckermaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332250701
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,75*
€ 39,30*
3 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,25*
€ 41,31*
6 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 59,45*
€ 79,30*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 5,00*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,83*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,51*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,33*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,52*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,95*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 26,95*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,43*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,74*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,75*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
ab € 31,24*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
ab € 45,29*
Zubehör
Tripp Lite
P582-015-HD-V2A
ab € 53,87*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003
ab € 9,12*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003-BK
ab € 9,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.