Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer Mediakit CMC CD-R WaterShield Media 700MB (1200 pcs) + Inkset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer Mediakit CMC CD-R WaterShield Media 700MB (1200 pcs) + Inkset
Epson Discproducer Mediakit CMC CD-R WaterShield Media 700MB (1200 pcs) + Inkset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-49105883
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     5145245
EAN/GTIN:
     8715946630939
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
cd dvd drucker epson
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
22.8 g
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Druckbar
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: cd dvd drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,01*
€ 1.241,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,36*
€ 1.238,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,03*
€ 1.197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,33*
€ 1.168,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,53*
€ 1.120,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH40021
ab € 3.059,63*
Zubehör
Epson
C11CJ76021
ab € 4.098,83*
Zubehör
Epson
C11CH41021
ab € 2.218,61*
Zubehör
Epson
C11CA93021
ab € 1.982,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.