Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37294841
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P566-015-VGA-A
EAN/GTIN:
     0037332201065
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
330 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
4.6 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HD15 + 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
558.8 mm
Höhe des Versandkartons
609.6 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332201062
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,55*
Zubehör
Tripp Lite
P560-006
ab € 9,50*
Zubehör
Tripp Lite
P560-020
ab € 18,19*
Zubehör
Tripp Lite
P560-025
ab € 31,78*
Zubehör
Tripp Lite
P560-050
ab € 45,18*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,32*
Zubehör
Tripp Lite
P561-010
ab € 10,63*
Zubehör
Tripp Lite
P561-050
ab € 35,23*
Zubehör
Tripp Lite
P561-075
ab € 70,29*
Zubehör
Tripp Lite
P562-006
ab € 7,23*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,68*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,54*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,31*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.