Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DPVGA Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DPVGA Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz
Microconnect DPVGA Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3634144
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DPVGA
EAN/GTIN:
     5704327632238
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HDCP
Ja
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Kompatible Produkte
HP/Compaq dc7800, dc7900, dx2290, dx2390, dx7500, xw4600 , xw9400, Z400, Z600, Z800
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
62 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: adapter vga
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DP-DVI-MM-100
€ 7,02*
Zubehör
MicroConnect
DP-DVI-MM-300
€ 9,12*
Zubehör
MicroConnect
DP-MMG-100MB
€ 5,50*
Zubehör
MicroConnect
DP-MMG-180
€ 5,21*
Zubehör
MicroConnect
DPDVI
€ 6,04*
Zubehör
MicroConnect
DPDVI015
€ 5,52*
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI2
€ 6,98*
Zubehör
MicroConnect
MDPHDMI
€ 6,03*
Zubehör
MicroConnect
MDPVGA
€ 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.