Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-DVI-MM-100 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-DVI-MM-100 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort Schwarz
Microconnect DP-DVI-MM-100 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3591941
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-DVI-MM-100
EAN/GTIN:
     5704327577256
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPorts-Version
1.2
Dual-Link-DVI
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
80 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI
€ 7,70*
Zubehör
MicroConnect
DPVGA
€ 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.