Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DPDVI Kabeladapter DisplayPort DVI-D Dual Link 24+5 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DPDVI Kabeladapter DisplayPort DVI-D Dual Link 24+5 Grau
Microconnect DPDVI Kabeladapter DisplayPort DVI-D Dual Link 24+5 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3263963
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DPDVI
EAN/GTIN:
     5704327569572
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
HDCP
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D Dual Link 24+5
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
26 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI
€ 7,70*
Zubehör
MicroConnect
DPVGA
€ 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.