Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MDPHDMI Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MDPHDMI Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Weiß
Microconnect MDPHDMI Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3267783
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MDPHDMI
EAN/GTIN:
     5704327607007
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
32 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
PS8121E
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
30 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI
€ 5,41*
Zubehör
MicroConnect
DPVGA
€ 9,06*
Zubehör
MicroConnect
MDPDVI
€ 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.