Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh SP-1425 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh SP-1425 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Ricoh SP-1425 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Ricoh SP-1425 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Ricoh SP-1425 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Ricoh SP-1425 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Ricoh SP-1425 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Ricoh SP-1425 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33672891
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03753-B001
EAN/GTIN:
     4939761309168
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Vielseitig.
Der Einstiegspunkt zum professionellen Dokumentenmanagement

Einfallsreich.
Zweckorientiert entwickelt mit eindrucksvoller Software Suite zur Effizienzsteigerung

Zuverlässig.
Konvertiert Dokumente aus Papier intuitiv und zuverlässig in ein digitales Format

Praktisch.
Einfach und mühelos zu bedienen, ideal zur Platzierung auf dem Schreibtisch.

Steigern Sie Ihre Produktivität durch effiziente Bilderfassung
Mit der SP-1425 verwandeln Sie Dokumente aus Papier mit digitaler Leichtigkeit in elektronische Dokumente. Und durch Zusammenführen dieser Dokumente mit Ihren digital erstellten Dokumenten können Sie einen einzigen Bezugspunkt für alle Ihre Daten etablieren. Verschaffen Sie sich geschäftliche Vorteile durch das Arbeiten mit praktischen, flexiblen und sicheren Digitalbildern mit Hilfe von einfachen Routinen auf Tastendruck. Die SP-1425 verfügt über ein einfaches Bedienfeld mit nur 2 Tasten (Scan/Stopp und Ein/Aus) sowie über eine softwaregesteuerte Tastenbelegungsfunktion.

Elektronische Dokumente lassen sich produktiver, effizienter und kostengünstiger speichern, abrufen und verwalten als Papierunterlagen. Gleichzeitig begegnen Sie Anforderungen wie der Vermeidung von Konformitätsrisiken auf aktive Weise und verbessern die Kundenzufriedenheit.

Kostengünstige Hochleistung
Sie können in kürzerer Zeit mehr erreichen. Beseitigen Sie das Papierchaos auf Ihrem Schreibtisch, indem Sie gemischte Stapel von Unterlagen verschiedener Stärken und Formate – einschließlich Plastikkarten – in hochwertige Digitalbilder verwandeln. Die SP-1425 wurde speziell entwickelt als einfache aber dennoch effiziente Plattform für die Dokumentendigitalisierung für alle Arten von Unternehmen, die nach einer stringenten Lösung als Ersatz für die herkömmliche Dokumentenverwaltung und -erfassung suchen.

Praktisch für den Schreibtisch
Mit Abmessungen von lediglich 454 x 331 x 129 mm (B x T x H) ist die SP-1425 so kompakt gebaut, dass die Geräte minimalen Platzbedarf auf Schreibtischen haben. Die geringe Stellfläche führt dazu, dass diese Geräte stets verfügbar und in Reichweite sind, um unterbrechungsfreie Leistungsbereitschaft zu bieten. Durch ein wenig Platz für diesen Scanner auf Ihrem Schreibtisch , gewinnen Sie eine grosse von Papierakten blockierte Fläche zurück.

Das Paket zur Geschäftsoptimierung
Verwandeln Sie statische Geschäftspapiere in durchsuchbare, sichere und dynamische Dokumente, die in Digitalarchiven abgelegt werden können. Die im Lieferumfang enthaltene Version von ABBYY FineReader Sprint erzeugt aus Papierunterlagen durchsuch- und editierbare Dateien, sodass Sie in Zukunft leicht auf die enthaltenen Informationen zugreifen können (die Schrifterkennung beherrscht 190 Sprachen). Zusätzlich bietet Presto PageManager Möglichkeiten für die Korrektur, Konvertierung, Zusammenarbeit und Dateiorganisation.

Dokumentenhandhabung und Archive
Wenn Sie mit Unterlagen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Recht, Finanzen oder sonstigen Dokumenten arbeiten, für die eine langfristige Aufbewahrung vorgeschrieben ist, hilft Ihnen die SP-1425 auf effiziente Weise dabei, diese in Ihre digitalen Archive zu überführen.

Bedarfsgerechter schnellerer Durchsatz
Die Modelle der SP-1425 können durch ihren automatischen Vorlageneinzug (ADF) für 50 Blatt ein- oder beidseitig beschriebenes Papier gleichzeitig verarbeiten. Der SP-1425 kann bis zu 25 einseitig bedruckte A4-Seiten pro Minute (ppm) oder 50 Bilder pro Minute (ipm) scannen.

PaperStream IP – Bildkorrektur für beste Ergebnisse
PaperStream IP ist der Scanner-Treiber für die Scanner SP-1425. Zusätzlich zur vollständigen Konformität mit den Industrienormen TWAIN und ISIS verfügt PaperStream IP standardmäßig über eine hoch entwickelte Bildverarbeitung, die automatisch Funktionen wie z. B. Rauschunterdrückung, Hintergrundentfernung und zeichenweise Kontrastverstärkung enthält, um außergewöhnlich klare Bilder höchster Qualität zu erzeugen, die für den direkten Import in den Arbeitsablauf des Benutzers geeignet sind.

PaperStream IP besitzt eine intuitiv und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, die in den Administrator- oder Benutzermodus geschaltet werden kann, um den Scan-Vorgang zu vereinfachen und Benutzerfehler zu minimieren.

Darüber hinaus führt PaperStream IP auch einen neuen Assisted Scanning-Modus ein, der dem Benutzer eine visuelle Auswahl des qualitativ besten Bildes aus am Monitor angezeigten Bildvarianten erlaubt, anstatt Feineinstellungen der Scan-Parameter für jedes Bild manuell vornehmen zu müssen.

PaperStream Capture Lite ist eine leistungsstarke Anwendung, die verwendet wird, um Dokumente mit Scannermodellen der SP-1425 zu scannen. Sie ist äußerst benutzerfreundlich und die Benutzeroberfläche ähnelt der einer mobilen Anwendung. Dadurch können Benutzer mit geringen Kenntnissen im Scannen den Scanner so gut wie sofort verwenden. PaperStream Capture Lite basiert auf dem „One Click Capture“-Konzept, mit dem die Anzahl der Bildschirmberührungen reduziert wird. Es ist dahingehend effektiv, da betriebliche Fehler verhindert und sich wiederholende Vorgänge rationalisiert werden. PaperStream Capture Lite ist ein wichtiges Erfassungs-Tool zur Einspeisung von TIF-, BMP- oder JPEG-Dateien in festgelegte Erfassungsroutinen, indem einfach ein Piktogramm auf dem Bildschirm ausgewählt wird. Die Software kann von der in der Installations-DVD angegebenen Website heruntergeladen werden.

Das Modell glänzt mit einem integrierten Flachbettmodul, welches das Scannen verschiedenster Dokumentenarten ermöglicht, zum Beispiel gebundener, gehefteter oder empfindlicher Dokumente.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS CIS
Lichtquelle
RGB-LED
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
PaperStream Capture Lite 9 PaperStream IP Driver (TWAIN & ISIS™) 8 Software Operation Panel Error Recovery Guide Presto! PageManager ABBYY FineReader Sprint Scanner Central Admin Agent
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
52 - 127 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
114 x 140 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
403 mm
Verpackungstiefe
507 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
7500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Gewicht der Papierverpackung
2400 g
Gewicht der Metallverpackung
0 g
Gewicht der Holzverpackung
0 g
Gewicht der Plastikverpackung
15 g
Gewicht der Kartonverpackung
1200 g
Folienverpackungsgewicht
15 g
Gewicht der Polystyrolverpackung (EPS/EPP)
200 g
Glass packaging weight
0 g
Sonstige Funktionen
Automatische Farbmodus-Erkennung
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Hintergrundfarben
Schwarz, Weiß
Mindest Scan-Format
25.4 x 25.4mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
454 mm
Tiefe
331 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
43000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
Buchsenstecker-Typ
C5
Standard-Schnittstellen
USB 1.1, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
2.9 W
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 3048 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
verbesserte Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
25 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
4 Sekunde/Seite
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
50 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
50 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 285,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
R1-EXTW-OFF
€ 63,47*
Zubehör
Ricoh
U3-EXTW-OFF
€ 63,29*
Zubehör
Ricoh
PA03950-0354
€ 375,20*
Zubehör
Ricoh
CON-3753-200K
€ 217,49*
Zubehör
Ricoh
CON-CLE-W72
€ 57,69*
Zubehör
Silex Technology
E1335
€ 165,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.