Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR4003C Bohrmaschine 500 RPM SDS Max 6,2 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR4003C Bohrmaschine 500 RPM SDS Max 6,2 kg Schwarz, Grün
Makita HR4003C Bohrmaschine 500 RPM SDS Max 6,2 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33170683
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR4003C
EAN/GTIN:
     0088381651370
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
SDS Max
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
500 RPM
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
40 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
250 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
500 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
1450 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
2900 BPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6200 g
Breite
479 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
263 mm
Technische Details
Typ
Bohrhammer
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,57*
€ 627,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,08*
€ 612,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,87*
€ 567,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,24*
€ 559,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,73*
€ 545,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618598159
ab € 48,79*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 137,17*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,58*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,32*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,99*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,71*
Zubehör
Bosch
2608690143
ab € 16,08*
Zubehör
Bosch
2608690142
ab € 7,85*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,83*
Zubehör
Bosch
1618623205
ab € 42,59*
Zubehör
Bosch
1618623206
ab € 49,11*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.