Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-DR6940 Autolautsprecher Oval 4-Wege 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC CS-DR6940 Autolautsprecher Oval 4-Wege 550 W
JVC CS-DR6940 Autolautsprecher Oval 4-Wege 550 W
Artikel-Nr.:
     752-179237
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSDR6940
EAN/GTIN:
     4975769435393
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
  • 4-Wege Koaxial.
    - Belastbarkeit 550 W max/90 W RMS.
    - Frequenzbereich: 56 - 21000Hz.
    - Schalldruckpegel: 86 dB/W.m.
    - 15 x 23 cm Konus-Tieftöner aus Carbon-Glimmer-Verbundfasermaterial.
    - 6,6 cm Polyether Imid Konus Hochtöner.
    - 2,5 cm Poly-Ether Imid Kalotten Hochtöner.
    - 1,5 cm Poly-Ether Imid Kalotten Hochtöner.
    - Ferrit-Magnet (Tieftöner/Mitteltöner).
    - Hybrid Surround.
    - Einbautiefe: 79mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Oval
Produktfarbe
Schwarz
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Woofer Magnertyp
Ferrit
Sound Drucklevel (max)
86 dB
Audio
Lautsprechertyp
4-Wege
Spitzenstrom
550 W
Bemessungsleistung
90 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
56 - 21000 Hz
Hochtöner
Ja
Tweeter Magnettyp
Ferrit
Magnetgewicht
445 g
Mittelbereich Lautsprecher Magnettyp
Ferrit
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
79 mm
Gewicht
1420 g
Woofer-Größe (B x H)
150 x 230 mm
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner
66 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,97*
€ 50,04*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,66*
€ 61,07*
4 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 45,92*
€ 61,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,52*
€ 65,34*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 73,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CSBW120
ab € 64,97*
Zubehör
JVC
CS-DR1700C
ab € 46,49*
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,38*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 29,92*
Zubehör
JVC
CS-DR6201MW
ab € 49,81*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,22*
Zubehör
JVC
CSHX639
ab € 28,97*
Zubehör
JVC
CSHX649
ab € 31,27*
Zubehör
JVC
CSHX6959
ab € 54,99*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,68*
Zubehör
JVC
CS-J420X
ab € 12,04*
Zubehör
JVC
CS-J520X
ab € 13,12*
Zubehör
JVC
CS-J620
ab € 15,16*
Zubehör
JVC
CS-J620X
ab € 13,69*
Zubehör
JVC
CSJ6930
ab € 48,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.