Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-HX639 Autolautsprecher Rund 3-Wege 320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC CS-HX639 Autolautsprecher Rund 3-Wege 320 W
JVC CS-HX639 Autolautsprecher Rund 3-Wege 320 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28516623
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSHX639
EAN/GTIN:
     4975769425677
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Magnettyp
Neodym
RMS-Leistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Woofer Magnertyp
Ferrit
Sound Drucklevel (max)
88 dB
Audio
Lautsprechertyp
3-Wege
Spitzenstrom
320 W
Bemessungsleistung
40 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
30 - 25000 Hz
Hochtöner
Ja
Magnetgewicht
228 g
Mittelbereich Lautsprecher Magnettyp
Neodym
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
45.5 mm
Gewicht
740 g
Tieftönerdurchmesser
160 mm
Hochtönerdurchmesser
12 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner
52 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,36*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 28,77*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,22*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,26*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.