Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-DR6940 - DRVN - Lautsprecher - für KFZ - 90 Watt - vierweg - koaxial - 150 x 230 mm (6" x 22,90cm (9")) (CSDR6940)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC CS-DR6940 Autolautsprecher Oval 4-Wege 550 W
JVC CS-DR6940 Autolautsprecher Oval 4-Wege 550 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2865471
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSDR6940
EAN/GTIN:
     4975769435393
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  JVC CS-DR6940 - DRVN - Lautsprecher - für KFZ - 90 Watt - vierweg - koaxial - 150 x 230 mm (6" x 22,90cm (9"))
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  JVC
Hersteller Art. Nr.  CS-DR6940
Modell  CS-DR6940
EAN/UPC  4975769435393

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  JVC CS-DR6940 - Lautsprecher - für KFZ
Produkttyp  DRVN - Lautsprecher - für KFZ
Gewicht  1.33 kg
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Koaxial - vierweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser  150 x 230 mm (6" x 22,90cm (9"))
Nennausgangsleistung  90 Watt
Max. Ausgabeleistung  550 Watt
Frequenzgang  56 - 21000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Befestigungstiefe  7.9 cm
Einzelheiten des Lautsprechersystems  2 x Autolautsprecher - 150 x 230 mm (6" x 22,90cm (9")) - 90 Watt - 56 - 21000 Hz - 4 Ohm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - für KFZ
Gewicht  1.33 kg
  
Lautsprechersystem  
Serie  DRVN
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Koaxial - vierweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser  150 x 230 mm (6" x 22,90cm (9"))
Nennausgangsleistung  90 Watt
Max. Ausgabeleistung  550 Watt
Frequenzgang  56 - 21000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Ausgangspegel (1m)  86 dB
Empfohlene Aufstellung  Im Auto
Abnehmbare Gitter  Ja
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Mit Lautsprechern  2 x Autolautsprecher - 150 x 230 mm (6" x 22,90cm (9")) - vierweg - 90 Watt - 56 - 21000 Hz - 4 Ohm - verkabelt
Treiberdetails  Autolautsprecher: 1 x Woofer-Treiber - 150 x 230 mm (6" x 22,90cm (9")) - Ferrit - Carbon Mica
Autolautsprecher: 1 x Mitteltöner - 66 mm (2.6") - Ferrit - Polyetherimid (PEI)
Autolautsprecher: 1 x Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Polyetherimid (PEI)
Autolautsprecher: 1 x Tweeter-Driver - 15 mm (0.6") - Polyetherimid (PEI)
  
Ausschnitt- und Montagemaße  
Befestigungstiefe  7.9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - für KFZ
Serie:
DRVN
Medientyp:
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp:
Koaxial - vierweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser:
150 x 230 mm (6" x 22,90cm (9"))
Nennausgangsleistung:
90 Watt
Max. Ausgabeleistung:
550 Watt
Frequenzgang:
56 - 21000 Hz
Nennimpedanz:
4 Ohm
Ausgangspegel (1m):
86 dB
Empfohlene Aufstellung:
Im Auto
Abnehmbare Gitter:
Ja
Befestigungstiefe:
7.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, deckenlautsprecher jvc, csdr6940, 6940, dr6940, drvn, lautsprecher, watt, vierweg, koaxial, ferrit, 4wege, 21000, wege, einbaulautsprecher, inhalt:, paar, automobilio, garso, kolonele, krypciu, ovalus, inhalt, einbau
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,11*
€ 49,96*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,58*
€ 60,73*
4 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 46,01*
€ 60,73*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,51*
€ 65,44*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 73,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CSBW120
ab € 64,90*
Zubehör
JVC
CS-DR1700C
ab € 52,16*
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,37*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 29,80*
Zubehör
JVC
CS-DR6201MW
ab € 49,92*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,29*
Zubehör
JVC
CSHX639
ab € 29,16*
Zubehör
JVC
CSHX649
ab € 31,44*
Zubehör
JVC
CSHX6959
ab € 54,93*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,68*
Zubehör
JVC
CS-J420X
ab € 12,06*
Zubehör
JVC
CS-J520X
ab € 13,13*
Zubehör
JVC
CS-J620
ab € 15,26*
Zubehör
JVC
CS-J620X
ab € 13,78*
Zubehör
JVC
CSJ6930
ab € 45,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.