Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-BW120 Vorgeladener Subwoofer 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC CS-BW120 Vorgeladener Subwoofer 150 W
JVC CS-BW120 Vorgeladener Subwoofer 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28567962
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSBW120
EAN/GTIN:
     4975769425738
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Baßreflex-Box
KFZ Subwoofer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Magnetgewicht
605 g
Bass-Reflex
Ja
Magnettyp
Ferrit
Spitzenstrom
1300 W
Impedanz
4 Ohm
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
150 W
Subwoofer Frequenzbereich
37 - 2500 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
1300 W
Subwoofer Empfindlichkeit
87 dB
Subwoofer Widerstand
4 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 "
Subwoofer-Treiberdurchmesser
300 mm
Gehäusetyp
Geschlossen
Material
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Subwoofer-Lautsprechermembranmaterial
Polypropylen
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Terminal
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
8500 g
Montagetiefe
128 mm
Weitere Suchbegriffe: Subwoofer, autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,36*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 28,77*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,22*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,26*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.