Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-HX649 Autolautsprecher Rund 4-Wege 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC CS-HX649 Autolautsprecher Rund 4-Wege 350 W
JVC CS-HX649 Autolautsprecher Rund 4-Wege 350 W
Artikel-Nr.:
     752-114249
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSHX649
EAN/GTIN:
     4975769425684
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Woofer Magnertyp
Ferrit
Sound Drucklevel (max)
88 dB
Audio
Lautsprechertyp
4-Wege
Spitzenstrom
350 W
Bemessungsleistung
50 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
30 - 25000 Hz
Hochtöner
Ja
Magnetgewicht
332 g
Mittelbereich Lautsprecher Magnettyp
Neodym
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
57 mm
Gewicht
990 g
Tieftönerdurchmesser
160 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner
52 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,44*
€ 43,01*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,69*
€ 56,26*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 61,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,66*
€ 64,88*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 77,79*
€ 99,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,37*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 29,80*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,29*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,11*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.