Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 138-00000 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 138-00000 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton 138-00000 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103G31
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
32000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00412*
€ 0,00586*
20 Tage
nicht lagernd
32000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00446*
€ 0,00636*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00418*
€ 0,00661*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00445*
€ 0,00705*
4 Tage
11900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,00447*
€ 0,00708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32000 Stück
€ 0,00586*
€ 0,00697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00412*
€ 0,0049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32.000 Stück
Mindestbestellmenge: 32000 Stück ( entspricht € 187,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 248,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.