Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADS916D Stromunterbrecher Typ A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ADS916D Stromunterbrecher Typ A 2
Hager ADS916D Stromunterbrecher Typ A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27058745
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADS916D
EAN/GTIN:
     3250611068143
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664-20 / EN61009-1 mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11, am Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A. Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
94 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
240 V
Nennstrom
16 A
Spulenspannung
500 V
Merkmale
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,83*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,78*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 22,74*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,61*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 55,90*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,21*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,00*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,09*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.