Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204 A-63/0,3 Stromunterbrecher Typ A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB F204 A-63/0,3 Stromunterbrecher Typ A 4
ABB F204 A-63/0,3 Stromunterbrecher Typ A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26225549
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R3630
EAN/GTIN:
     8012542783909
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei in direktem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I∆n ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
360 g
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Nennstrom
63 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
403 g
Merkmale
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Blau, Grau
Zertifizierung
IEC/EN 61008 UL 1053
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,59*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 25,49*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,05*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,35*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,49*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,11*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,11*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 13,51*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,52*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,85*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 22,85*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,00*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 32,76*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.