Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70377891
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P569-000-FF-IND
EAN/GTIN:
     0037332238443
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type-A
Anschluss 2
HDMI Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 90 %
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332238440
Breite des Versandkartons
203.2 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Warentarifnummer (HS)
8536,69,8000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
190.5 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
190.5 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N206-FP01-IND
ab € 5,42*
Zubehör
Tripp Lite
N206-FP02-IND
ab € 5,41*
Zubehör
Tripp Lite
N206-SB01-IND
ab € 8,78*
Zubehör
Tripp Lite
P164-000
ab € 6,08*
Zubehör
Tripp Lite
P164-000-8K6
ab € 6,70*
Zubehör
Tripp Lite
P164-000-KP-BK
ab € 5,69*
Zubehör
Tripp Lite
P164-000-KPBK8K
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.