Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
Tripp Lite P164-000-KPBK8K Keystone-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-94557038
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
P164-000-KPBK8K
EAN/GTIN:
0037332269584
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
14.7 mm
Gewicht
10 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332269581
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
HDCP
Ja
Unterstützte Chroma-Unterabtastung
4:4:4
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Farbtiefe
36 Bit
Maximale Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Keystone-Module
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P164-000-8K6 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Schwarz
Tripp Lite
P164-000-8K6
€ 9,68*
Zubehör
Tripp Lite P164-000-KP-BK Keystone-Modul
Tripp Lite
P164-000-KP-BK
€ 8,40*
Zubehör
Tripp Lite P568-003-8K6 8K-HDMI-Kabel – 8K bei 60 Hz, dynamischer HDR, 4:4:4, HDCP 2.2, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite
P568-003-8K6
€ 20,36*
Zubehör
Tripp Lite P568-006-8K6 8K-HDMI-Kabel – 8K bei 60 Hz, dynamischer HDR, 4:4:4, HDCP 2.2, schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
P568-006-8K6
€ 24,23*
Zubehör
Tripp Lite P568-010-8K6 8K-HDMI-Kabel – 8K bei 60 Hz, dynamischer HDR, 4:4:4, HDCP 2.2, schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
P568-010-8K6
€ 29,54*
Zubehör
Tripp Lite P569-000-FF-IND Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Tripp Lite
P569-000-FF-IND
€ 22,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.