Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P164-000-8K6 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P164-000-8K6 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Schwarz
Tripp Lite P164-000-8K6 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Schwarz
Tripp Lite P164-000-8K6 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Schwarz
Tripp Lite P164-000-8K6 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Schwarz
Tripp Lite P164-000-8K6 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Schwarz
Tripp Lite P164-000-8K6 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95613873
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P164-000-8K6
EAN/GTIN:
     0037332269577
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Farbtiefe
36 Bit
HDCP
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332269574
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
14.7 mm
Gewicht
10 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P164-000
ab € 5,90*
Zubehör
Tripp Lite
P164-000-KP-BK
ab € 5,63*
Zubehör
Tripp Lite
P164-000-KPBK8K
ab € 6,58*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-8K6
ab € 15,33*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006-8K6
ab € 17,48*
Zubehör
Tripp Lite
P568-010-8K6
ab € 20,26*
Zubehör
Tripp Lite
P569-000-FF-IND
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.