Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65512 Videokabel-Adapter 0,254 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65512 Videokabel-Adapter 0,254 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 65512 Videokabel-Adapter 0,254 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 65512 Videokabel-Adapter 0,254 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22178504
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65512
EAN/GTIN:
     4043619655120
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.254 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62502
ab € 88,39*
Zubehör
Delock
62542
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.