Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62502 Kabeladapter RS-232 Mini USB 2.0 B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62502 Kabeladapter RS-232 Mini USB 2.0 B Schwarz
DeLOCK 62502 Kabeladapter RS-232 Mini USB 2.0 B Schwarz
DeLOCK 62502 Kabeladapter RS-232 Mini USB 2.0 B Schwarz
DeLOCK 62502 Kabeladapter RS-232 Mini USB 2.0 B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22137298
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62502
EAN/GTIN:
     4043619625024
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit dem Delock USB 2.0 zu Seriell Konverter können Sie ein serielles Gerät an einen USB Port anschließen. Dieser USB Konverter trennt die elektrische Verbindung zwischen Host-PC und USB-Gerät. Durch die galvanische Trennung werden Störgeräusche im Audiobereich und ungenaue Messergebnisse in der Labortechnik verhindert. Das kompakte Gerät unterstützt die USB 2.0 Spezifikation mit Low- und Full-Speed.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
USB erfordert
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64, Mac OS 10.5, Linux
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
Mini USB 2.0 B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65512
ab € 13,76*
Zubehör
Delock
65552
ab € 3,19*
Zubehör
Delock
86335
ab € 1,89*
Zubehör
Delock
86338
ab € 1,78*
Zubehör
Delock
88830
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.