Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62542 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62542 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät
DeLOCK 62542 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät
DeLOCK 62542 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät
DeLOCK 62542 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22175338
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62542
EAN/GTIN:
     4043619625420
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
Mit diesem Compact Flash Adapter von Delock können Sie normale SD Speicherkarten sowie WiFi SD Speicherkarten für Ihre Kamera mit Compact Flash Slot verwenden. Stecken Sie einfach die SD Karte in den CF Adapter und diesen dann in Ihre Kamera. Die Datentransferrate ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65512
ab € 13,79*
Zubehör
Delock
65552
ab € 3,20*
Zubehör
Delock
86338
ab € 1,79*
Zubehör
Delock
88830
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.