Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Transparent
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20852310
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063110
EAN/GTIN:
     4007249631107
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - hochwertiges Antireflex-Glas mit maximaler Transparenz für eine klare und farbechte Bilddarstellung
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Clip-System
Clip-Fix
Glastyp
Entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00063120
ab € 2,35*
Zubehör
Hama
00063010
ab € 1,58*
Zubehör
Hama
00063020
ab € 1,52*
Zubehör
Hama
00063030
ab € 2,97*
Zubehör
Hama
00063002
ab € 1,09*
Zubehör
Hama
00063104
ab € 1,48*
Zubehör
Hama
00063130
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.