Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1765265
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063002
EAN/GTIN:
     4007249630025
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezente Wirkung sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas
Abbildung Größe
7 x 10 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00063120
ab € 2,35*
Zubehör
Hama
00063010
ab € 1,58*
Zubehör
Hama
00063030
ab € 2,97*
Zubehör
Hama
00063110
ab € 2,18*
Zubehör
Hama
00063104
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.