Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Transparent
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20125646
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063104
EAN/GTIN:
     4007249631046
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - hochwertiges Antireflex-Glas mit maximaler Transparenz für eine klare und farbechte Bilddarstellung
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
9 x 13 cm
Clip-System
Clip-Fix
Glastyp
Entspiegelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00063100
ab € 3,93*
Zubehör
Hama
00063120
ab € 2,35*
Zubehör
Hama
00063030
ab € 2,97*
Zubehör
Hama
00063002
ab € 1,09*
Zubehör
Hama
00063110
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.