Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rahmenloser Bildhalter "Clip-Fix", Anti-Reflex-Glas, 30 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rahmenloser Bildhalter "Clip-Fix", Anti-Reflex-Glas, 30 x 40 cm
Hama Rahmenloser Bildhalter "Clip-Fix", Anti-Reflex-Glas, 30 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1941424
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063130
EAN/GTIN:
     4007249631305
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • 1 Rahmenloser Bildhalter "Clip-Fix"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
20 x 28 cm
Clip-System
Clip-Fix
Glastyp
Entspiegelt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00063108
ab € 2,16*
Zubehör
Hama
00063120
ab € 2,34*
Zubehör
Hama
00063020
ab € 1,52*
Zubehör
Hama
00063030
ab € 2,96*
Zubehör
Hama
00063022
ab € 2,47*
Zubehör
Hama
00063032
ab € 3,68*
Zubehör
Hama
00063018
ab € 2,18*
Zubehör
Hama
00063132
ab € 5,31*
Zubehör
Hama
00063118
ab € 2,83*
Zubehör
Hama
00063110
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.