Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61971 Schnittstellenkarte/Adapter SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61971 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 61971 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 61971 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 61971 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19624700
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61971
EAN/GTIN:
     4043619619719
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Diesen Delock Konverter können Sie an Ihren PC oder Notebook via Thunderbolt™ Schnittstelle anschließen und daran Festplatten, SSDs und andere Laufwerke mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/7-64/8/8-64, Mac OS 10.7, 10.8
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Thunderbolt
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: delock festplatten adapter, festplatten adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65509
ab € 1,77*
Zubehör
Delock
65510
ab € 2,14*
Zubehör
Delock
86204
ab € 1,34*
Zubehör
Delock
86210
ab € 1,49*
Zubehör
Delock
86324
ab € 2,34*
Zubehör
Delock
86325
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.