Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86210 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86210 Keystone-Modul
DeLOCK 86210 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19765460
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86210
EAN/GTIN:
     4043619862108
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer Netzwerk Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.8 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
22.1 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65510
€ 3,19*
Zubehör
Delock
86323
€ 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.