Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65510 Kabeladapter HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65510 Kabeladapter HDMI Schwarz
DeLOCK 65510 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20112017
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65510
EAN/GTIN:
     4043619655106
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Doppelkupplung
hdmi doppelkupplung
Dieser HDMI Adapter von Delock kann beim Verlängern einer HDMI Verbindung verwendet werden. Des Weiteren kann der Adapter durch seinen Schraubanschluss in Geräte montiert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61971
ab € 66,38*
Zubehör
Delock
86210
ab € 1,49*
Zubehör
Delock
86323
ab € 3,11*
Zubehör
Delock
86324
ab € 2,33*
Zubehör
Delock
86325
ab € 7,70*
Zubehör
Delock
88712
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.