Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65469 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65469 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Weiß
DeLOCK 65469 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19342270
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65469
EAN/GTIN:
     4043619654697
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86301
ab € 1,79*
Zubehör
Delock
86302
ab € 1,53*
Zubehör
Delock
86303
ab € 2,19*
Zubehör
Delock
86304
ab € 2,18*
Zubehör
Delock
86309
ab € 2,13*
Zubehör
Delock
86320
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.