Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86301 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86301 Keystone-Modul
DeLOCK 86301 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18648994
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86301
EAN/GTIN:
     4043619863013
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Modularbuchsen
Kurzbeschreibung
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer BNC-Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

Technische Daten
- Anschlüsse: BNC Buchse > BNC Buchse
- Impedanz 50 Ohm
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (LxBxH): 32,5 x 18,0 x 22,3 mm

Packungsinhalt
- Keystone Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
22.3 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65469
€ 16,43*
Zubehör
Delock
86303
€ 3,32*
Zubehör
Delock
86304
€ 3,36*
Zubehör
Delock
86309
€ 3,24*
Zubehör
Delock
86320
€ 5,63*
Zubehör
Delock
88711
€ 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.