Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86302 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86302 Keystone-Modul
DeLOCK 86302 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18648995
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86302
EAN/GTIN:
     4043619863020
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Kupplung Verbinder
Kurzbeschreibung Dieses Modul von Delock können Sie zum Verbinden von Antennenkabeln mit einem F-Stecker und einem IEC-Stecker (Koax) verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Technische Daten - Anschlüsse: F Buchse > IEC (Koax) Buchse - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Maße (LxBxH): 27,8 x 16,3 x 22,3 mm - Länge vor der Frontblende: 10,6 mm Packungsinhalt - Keystone Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
27.8 mm
Höhe
22.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65469
€ 16,43*
Zubehör
Delock
86319
€ 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.