Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ReStick Roll paper: MS2142402GO: 58mm x 73m Restick roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ReStick Roll paper: MS2142402GO: 58mm x 73m Restick roll
Epson ReStick Roll paper: MS2142402GO: 58mm x 73m Restick roll
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18478198
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7107936
EAN/GTIN:
     8592978001216
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
255 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
32 Stück(e)
Merkmale
Rollenlänge
73 m
Rollenbreite
58 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
3004596
ab € 3,92875*
Ähnlich
Zebra
3006132
ab € 3,96*
Ähnlich
Zebra
3013287
ab € 2,75*
Ähnlich
Zebra
800420-314
ab € 8,59*
Ähnlich
Zebra
3003072
ab € 4,34375*
Ähnlich
Zebra
3003360
ab € 3,641*
Ähnlich
Zebra
800440-314
ab € 8,92*
Ähnlich
Zebra
3007158-T
ab € 2,01*
Ähnlich
Zebra
3003070
ab € 70,86*
Ähnlich
Zebra
3012973
ab € 2,47*
Ähnlich
Zebra
3003061
ab € 2,335*
Ähnlich
Zebra
3006131
ab € 3,10*
Ähnlich
Zebra
3006129
ab € 2,26*
Ähnlich
Zebra
3010766
ab € 3,13*
Ähnlich
Zebra
3013689
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.