Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3013287 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 3013287 Druckeretikett Weiß
Zebra 3013287 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     574-tt3279
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3013287
EAN/GTIN:
     8596375023000
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Belegdrucker
Bon-Drucker
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
79.77 mm
Bogenlänge:
11280 mm
Kerndurchmesser:
12.7 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
50
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2,75*
€ 3,58*
50
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,98*
€ 3,87*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,55*
€ 159,64*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 120,55*
€ 161,47*
4 Tage
200
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 150,62*
€ 161,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 179,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.