Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3013689
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3013689
EAN/GTIN:
     8596375023178
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
58 mm
Etikettenhöhe:
16 mm
Kerndurchmesser:
13 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.