Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D 2.4 mil 101.6 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D 2.4 mil 101.6 mm Weiß
Zebra Z-Perform 1000D 2.4 mil 101.6 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     574-tt3744
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800440-314
EAN/GTIN:
     5711045668432
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Kerndurchmesser:
24.4 mm
Medienabmessungen (Einzelblatt):
101.6 x 8331.2 mm
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
8.6184 kg
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,93*
€ 11,73*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,44*
€ 12,39*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 129,53*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 97,56*
€ 132,26*
6 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 121,30*
€ 135,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 140,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.