Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B015-000 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B015-000 Schnittstellenkarte/Adapter
Tripp Lite B015-000 Schnittstellenkarte/Adapter
Tripp Lite B015-000 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1668479
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B015-000
EAN/GTIN:
     778890616488
Suchbegriffe:
Adapter USB PS/2
Adapter USB PS2
USB PS/2 Adapter
USB PS2 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.889 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,9090
Breite des Versandkartons
177 mm
Höhe des Versandkartons
309.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332118766
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter usb ps/2, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
0DT60002
ab € 71,87*
Zubehör
Tripp Lite
B019-000
ab € 65,37*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-C
ab € 148,30*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-PS2
ab € 114,55*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-SER
ab € 114,55*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDP
ab € 142,35*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDV
ab € 137,07*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UHD
ab € 137,20*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB
ab € 112,72*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-V2
ab € 133,62*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-VA
ab € 148,99*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
ab € 142,14*
Zubehör
Tripp Lite
B078-101-USB-1
ab € 67,89*
Zubehör
Tripp Lite
B078-101-USB2
ab € 83,80*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BCBH
ab € 182,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.