Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B055-001-USB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B055-001-USB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Tripp Lite B055-001-USB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8104961
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B055-001-USB
EAN/GTIN:
     0037332151476
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124.5 mm
Verpackungstiefe
124.5 mm
Verpackungshöhe
45.7 mm
Paketgewicht
140 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HD15, USB A
Anschluss 2
RJ45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332151473
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,9090
Breite des Versandkartons
226.1 mm
Höhe des Versandkartons
274.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
0DT60002
ab € 71,87*
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,23*
Zubehör
Tripp Lite
B019-000
ab € 65,37*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-C
ab € 148,30*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-PS2
ab € 114,55*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-SER
ab € 114,55*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDP
ab € 142,35*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDV
ab € 137,07*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UHD
ab € 137,20*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-V2
ab € 133,62*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-VA
ab € 148,99*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
ab € 142,14*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-02-IPG
ab € 2.540,39*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-04-IPG
ab € 3.671,56*
Zubehör
Tripp Lite
B064-032-02-IPG
ab € 3.567,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.