Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B078-101-USB-1 NetCommander USB-Server-Schnittstelleneinheit (SIU) – Einzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B078-101-USB-1 NetCommander USB-Server-Schnittstelleneinheit (SIU) – Einzel
Tripp Lite B078-101-USB-1 NetCommander USB-Server-Schnittstelleneinheit (SIU) – Einzel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20114377
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B078-101-USB-1
EAN/GTIN:
     0037332178688
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
Erforderlich, um einen USB-Server über ein Cat5e-Kabel an einen NetCommander-KVM-Switch der Serie B070 / B072 anzuschließen.
Keine Notwendigkeit für dickere und schwerere KVM-Kabel
Kompakte, leichte Bauweise
Plug-and-Play; keine Software erforderlich
Kein Netzteil erforderlich
Ermöglicht es, einen Server/eine CPU bis zu 30 Meter vom KVM-Switch entfernt aufzustellen
Zum Konvertieren von DisplayPort- oder HDMI-Computern in VGA verwenden Sie die Tripp-Lite-Adapter P134-06N-VGA-V2 oder P131-06N

Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124.5 mm
Verpackungstiefe
147.3 mm
Verpackungshöhe
38.1 mm
Paketgewicht
90 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HD15, USB A
Anschluss 2
RJ45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximaler Arbeitsabstand
30.48 m
Kompatible Produkte
Tripp Lite B070, B072
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733080
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332178685
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
383.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
€ 16,75*
Zubehör
Tripp Lite
B019-000
€ 81,61*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-C
€ 180,21*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-PS2
€ 142,18*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-SER
€ 142,33*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDP
€ 173,47*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDV
€ 168,33*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UHD
€ 168,70*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB
€ 139,11*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-V2
€ 165,63*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-VA
€ 186,14*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
€ 175,19*
Zubehör
Tripp Lite
B070-016-19-IP
€ 2.213,35*
Zubehör
Tripp Lite
B072-008-1
€ 282,86*
Zubehör
Tripp Lite
B072-016-1
€ 350,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.