Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDMIDVGA Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ D (Mikrofon) VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDMIDVGA Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ D (Mikrofon) VGA (D-Sub) Weiß
Microconnect HDMIDVGA Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ D (Mikrofon) VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16285176
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDMIDVGA
EAN/GTIN:
     5711045523298
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
34 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Dual-Link-DVI
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
AG6200
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
HDM1924F
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.