Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
Grafikkartenkühler
>
Artikel
MSI GeForce GT 1030 4GHD4 LP OC NVIDIA 4 GB GDDR4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-121508123
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
GEFORCE GT 1030 4GHD4 LP OC
EAN/GTIN:
4711377211475
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Grafikkarten Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
304 g
Länge (mm)
150 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
38 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
544 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR4
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
2100 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 1030
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1430 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
2
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
Garantiezeit
10 Jahr(e)
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Grafikkarten
Weitere Suchbegriffe:
Grafikkartenkühler
,
GeForce
,
nVidia Geforce
,
grafikkarte pcie
,
geforce
,
grafikkarte nvidia quadro
,
Videokarten
,
Videokarte
,
Grafikchip
,
Grafikspeicher
,
Grafikprozessor
,
Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 76,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
€ 272,25*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
€ 396,28*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
€ 497,46*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
€ 290,00*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI500000I UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR0031-M00060
€ 395,27*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3HV500000I UCFF Schwarz i5-1350P
Asus
90AR00B1-M00010
€ 509,14*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3Hv70000 UCFF Schwarz i7-1370P
Asus
90AR00B1-M00060
€ 658,08*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3KV500000I UCFF Schwarz i5-1350P
Asus
90AR00A1-M00010
€ 484,01*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3Kv70000 UCFF Schwarz i7-1370P
Asus
90AR00A1-M00050
€ 641,67*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KI300000I Schwarz i3-1315UE 1,2 GHz
Asus
90AR0081-M00010
€ 432,69*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KI500000I Schwarz i5-1340PE 1,8 GHz
Asus
90AR0081-M00070
€ 528,91*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KV500000I Schwarz i5-1350PE 1,8 GHz
Asus
90AR0081-M00020
€ 611,28*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
€ 296,10*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
€ 396,27*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU700000I Schwarz 155H
Asus
90AR0072-M001L0
€ 547,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.