 |  |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Sockel AM5 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x): | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 3 |
1. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
1. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
2. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
2. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
3. M.2 größte Schlüsselgröße: | 22110 |
3. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
Mitgelieferte Kabel: | SATA |
Antenne enthalten: | Ja |
Schrauben enthalten: | Ja |
Komponente für: | PC |
Motherboardformfaktor: | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
Motherboard Chipsatz: | AMD B850 |
Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64, Windows 11 |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 256 Mbit |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | 2.5 Gigabit Ethernet |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA III |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 7 |
RAID-Unterstützung: | Ja |
RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
Verpackungsbreite: | 353 mm |
Verpackungstiefe: | 273 mm |
Verpackungshöhe: | 68 mm |
Paketgewicht: | 1260 g |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
RAM-Speicher maximal: | 256 GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
ECC-Kompatibilität: | ECC & Nicht-ECC |
Unbuffered Speicher: | Ja |
Breite: | 305 mm |
Tiefe: | 244 mm |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 0 |
SATA III Anschlüsse: | 4 |
S/PDIF aus Stecker: | Ja |
Front Panel Audiostecker: | Ja |
Frontpanel-Stecker: | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse: | 1 |
Zahl der Chassisventilatorstecker: | 4 |
Chassis Intrusion Stecker: | Ja |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin: | 1 |
EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
Zahl der COM Stecker: | 1 |
TPM-Anschluss: | Ja |
Thunderbolt-Stiftleisten: | 1 |
12-V-Stromanschluss: | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten: | 3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
WiFi-AP-Antennenbuchse: | 1 |