Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC NVIDIA 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC NVIDIA 6 GB GDDR6
MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC NVIDIA 6 GB GDDR6
MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC NVIDIA 6 GB GDDR6
MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC NVIDIA 6 GB GDDR6
MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC NVIDIA 6 GB GDDR6
MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118399227
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC
EAN/GTIN:
     4711377176811
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
381 g
Tiefe
189 mm
Höhe
109 mm
Breite
42 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
610 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
96 Bit
Speicherbandbreite (max.)
14 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
2304
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1492 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
3
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,47*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,84*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,87*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,77*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,04*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 271,69*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 277,95*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 359,52*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,56*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,68*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,18*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 351,30*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,43*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,11*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 540,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.