Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203M-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203M-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
ABB S203M-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106770519
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203M-C10
EAN/GTIN:
     6941593484881
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,85*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 77,76*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.